Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 52 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Eckenradius (RE) 0.2 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 4 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Drallwinkel (FHA) 35 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.06 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 52 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 13 mm