Basis-Verlängerung MLA 25

Artikel-Nr.: 338130 25
Netto: 306,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spannzangen ER 25 mm
für Schneidbereich M6 − M20
Auskraglänge L 84 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Spannbereich ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Herstellernummer 338130 25

Beschreibung

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399309447.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb