• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-GAIR-4 AVC-Wechselköpfe zum Innendrehen und Gewindedrehen

Artikel-Nr.: 3380451
Netto: 278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3380451
    EAN / GTIN 7291075432572
    Herstellernummer 3380451
    L-Nummer L23920 2122

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 7 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 28 mm
    • Dmin Abstechen 49 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb