• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOBI-R.06R3.5A87/7-4C312 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: 3379594
Netto: 240,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NEOBARREL
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3379594
EAN / GTIN 7291075431773
Herstellernummer 3379594
L-Nummer L24180 2742

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.141″ ,Nenndurchmesser 0.141″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.87″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckenradius (RE): 0.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.141″
  • Nenndurchmesser: 0.141″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.87″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "NEOBARREL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb