• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 HYDRO 20X120 HD Hydro-Dehnspannfutter mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3375378
Netto: 870,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3375378
EAN / GTIN 7291075408232
Herstellernummer 3375378
L-Nummer L24120 2774

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 60

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 60