• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Stufen

Artikel-Nr.: 33712
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 408,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Stufenanzahl 12
Material Holz
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33712
Kopieren
EAN / GTIN 4031405337121
Kopieren
Herstellernummer 033712
Kopieren
L-Nummer L90110 627
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
  • 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
  • Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4060 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 23 mm
  • Holmhöhe: 70 mm
  • Leiterlänge: 3130 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 92 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja