• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D80-DDUNR-15T-VH Wechselköpfe für rhombische 55°-Drehwendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3369286
Netto: 937,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3369286
EAN / GTIN 7291075426250
Herstellernummer 3369286
L-Nummer L23990 506

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm, Funktionslänge (LF) 46 mm, Dmin Abstechen 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 46 mm
  • Funktionsbreite (WF) 57 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin Abstechen 100 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.