• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFPAD-XL 4L-35T20-JHP Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 3368884
Netto: 184,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368884
EAN / GTIN 7291075407877
Herstellernummer 3368884
L-Nummer L23920 1160

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 53 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 35 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen