• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFPAD-XL 4L-45T20-JHP Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 3368881
Netto: 184,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368881
EAN / GTIN 7291075407846
Herstellernummer 3368881
L-Nummer L23920 1148

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 68 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 45 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb