Schnellwechselfutter, Bohrungs-⌀ D1 / Aufnahmeschaft (mm / MK): 26MK2

Artikel-Nr.: 336800 26MK2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 190,50 €
Lieferbar in 3-4 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Bohrungs-⌀ D1 / Aufnahmeschaft (mm / MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 26 mm
Aufnahmeschaft MK2
Futteraußen-⌀ D 48 mm
Gesamtlänge 150 mm
Länge ab Maschinenspindel 75,5 mm
Produktart Schnellwechselfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 336800 26MK2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197310446
Kopieren
Herstellernummer 3100200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Wird der Ring nach unten geschoben, rasten die Stahlkugeln im Werkzeug-Einsatz ein.

Verwendung:

Zum schnellen Wechsel von Folgewerkzeugen.

Sonderzubehör:

Bohrer-Einsätze Nr. 336820.