• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 32L-D82-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: 3367545
Netto: 361,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3367545
    EAN / GTIN 7291075403770
    Herstellernummer 3367545
    L-Nummer L23920 846

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 150.5 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Gesamthöhe (OAH) 64 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150.5 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb