• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 20R-D52-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: 3367522
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3367522
EAN / GTIN 7291075403671
Herstellernummer 3367522
L-Nummer L23920 2538

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 52 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb