• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ELB-R0.75R16A5-6C8-63 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Linsenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: 3366916
Netto: 179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3366916
EAN / GTIN 7291075431711
Herstellernummer 3366916
L-Nummer L24180 1448

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb