• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 16-5N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3366906
Netto: 192,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ACEJET
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3366906
EAN / GTIN 7291075404609
Herstellernummer 3366906
L-Nummer L24140 35

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schafthöhe (H) 14 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5.05 mm
  • Schafthöhe (H) 14 mm

Aus der gleichen Serie "ACEJET" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb