• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CXMG 090402-F3M IC806 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten zum Schlichten von rostbeständigem Stahlund hoch-hitzebest. Legierungen.

Artikel-Nr.: 3366847
Netto: 11,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3366847
EAN / GTIN 7291075390889
Herstellernummer 3366847
L-Nummer L23950 2973

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.