• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO 20-4-5N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3366201
Netto: 147,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie PASSJET
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3366201
EAN / GTIN 7291075404845
Herstellernummer 3366201
L-Nummer L24140 26

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4.05 mm

Aus der gleichen Serie "PASSJET" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb