• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TDCR 150532 FW-P IC28 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3365382
Netto: 27,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3365382
    EAN / GTIN 7291075460346
    Herstellernummer 3365382
    L-Nummer L23910 688

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.1 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3.2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.1 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3
    • Wiper Kantenlänge (BS) 0.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb