• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 220-066-25R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363134
Preis pro
Netto: 493,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363134
EAN / GTIN 7291075402230
Herstellernummer 3363134
L-Nummer L24040 91

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22, Gesamtlänge (OAL) 167.82 mm, Nutzlänge (LU) 70.69 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 220
  • Gesamtlänge (OAL) 167.82 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Kraglänge (LPR) 111.62 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 70.69 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb