• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 190-057-25R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363130
Netto: 409,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363130
EAN / GTIN 7291075402209
Herstellernummer 3363130
L-Nummer L24040 86

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19, Gesamtlänge (OAL) 152.42 mm, Nutzlänge (LU) 61.1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 190
  • Gesamtlänge (OAL) 152.42 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 96.42 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 61.1 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb