• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 145-044-16R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363115
Preis pro 1 Stück
Netto: 316,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363115
EAN / GTIN 7291075402155
Herstellernummer 3363115
L-Nummer L24040 85

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14, Gesamtlänge (OAL) 121.33 mm, Nutzlänge (LU) 46.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 145
  • Gesamtlänge (OAL) 121.33 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 73.33 mm
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 46.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb