• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 135-020-16R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3362987
Netto: 265,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362987
    EAN / GTIN 7291075401974
    Herstellernummer 3362987
    L-Nummer L24040 55

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 96.08 mm, Nutzlänge (LU) 23.16 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 135
    • Gesamtlänge (OAL) 96.08 mm
    • Point Length (PL) 2.91 mm
    • Kraglänge (LPR) 48.08 mm
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 23.16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb