• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 120-018-16R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3362979
Netto: 254,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362979
EAN / GTIN 7291075401943
Herstellernummer 3362979
L-Nummer L24040 49

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 90.92 mm, Nutzlänge (LU) 20.71 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 120
  • Gesamtlänge (OAL) 90.92 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Kraglänge (LPR) 42.92 mm
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 20.71 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb