• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-030-25.4R-1.5D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362957
Netto: 355,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362957
EAN / GTIN 7291075401738
Herstellernummer 3362957
L-Nummer L24040 162

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20 ,Gesamtlänge (OAL) 5.01″ ,Nutzlänge (LU) 1.352″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.787″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0787
  • Gesamtlänge (OAL): 5.01″
  • Point Length (PL): 0.1701″
  • Kraglänge (LPR): 2.807″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 1.352″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb