• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-030-25.4A-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362956
Netto: 352,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362956
    EAN / GTIN 7291075401899
    Herstellernummer 3362956
    L-Nummer L24040 159

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20 ,Gesamtlänge (OAL) 5.01″ ,Nutzlänge (LU) 1.352″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
    • Nenndurchmesser: 0.787″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0787
    • Gesamtlänge (OAL): 5.01″
    • Point Length (PL): 0.1701″
    • Kraglänge (LPR): 2.807″
    • Schaftlänge (LS): 2.21″
    • Nutzlänge (LU): 1.352″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb