• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 145-022-15.87R-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362936
Netto: 271,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362936
    EAN / GTIN 7291075401677
    Herstellernummer 3362936
    L-Nummer L24040 485

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.571″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14 ,Gesamtlänge (OAL) 3.921″ ,Nutzlänge (LU) 0.979″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.571″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
    • Nenndurchmesser: 0.571″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0571
    • Gesamtlänge (OAL): 3.921″
    • Point Length (PL): 0.1221″
    • Kraglänge (LPR): 2.032″
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 0.979″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb