• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 135-020-15.87R-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362929
Netto: 265,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362929
EAN / GTIN 7291075401653
Herstellernummer 3362929
L-Nummer L24040 461

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 3.783″ ,Nutzlänge (LU) 0.912″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.547″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.531″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0531
  • Gesamtlänge (OAL): 3.783″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Kraglänge (LPR): 1.894″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 0.912″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb