• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 120-018-15.87R-1.5D Wechselkopf-3-Lippen-Bohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362923
Netto: 248,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362923
EAN / GTIN 7291075401622
Herstellernummer 3362923
L-Nummer L24040 411

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 3.58″ ,Nutzlänge (LU) 0.816″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
  • Nenndurchmesser: 0.472″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0472
  • Gesamtlänge (OAL): 3.58″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Kraglänge (LPR): 1.691″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 0.816″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb