• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKR 150532PDR-HP IC716 Hoch positive Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 3361920
Netto: 27,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3361920
    EAN / GTIN 7291075442922
    Herstellernummer 3361920
    L-Nummer L23910 244

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb