• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R020.0400-30N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3360960
Netto: 63,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360960
    EAN / GTIN 7291075406078
    Herstellernummer 3360960
    L-Nummer L24030 860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6 mm, Funktionslänge (LF) 51 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 29 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 6 mm
    • Funktionslänge (LF) 51 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb