• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 010.1608-10N IC908 Vollradius-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3360877
Netto: 43,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360877
    EAN / GTIN 7291075407402
    Herstellernummer 3360877
    L-Nummer L24030 703

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.9 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Nutzlänge (LU) 9 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Nutzlänge (LU) 9 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb