• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 010.3008-10N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3360773
Netto: 46,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360773
    EAN / GTIN 7291075407167
    Herstellernummer 3360773
    L-Nummer L24030 790

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.9 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Nutzlänge (LU) 9 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Nutzlänge (LU) 9 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb