• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 045-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3360085
Netto: 91,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360085
    EAN / GTIN 7291075424003
    Herstellernummer 3360085
    L-Nummer L24050 2488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 2.64 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.83 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 1.19 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb