• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D16-4D-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359548
Netto: 365,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie Straight Shank
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359548
EAN / GTIN 7291075426915
Herstellernummer 3359548
L-Nummer L23990 378

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Funktionslänge (LF) 105 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 105 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb