• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 095-048-10C-5D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3359504
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359504
EAN / GTIN 7291075400342
Herstellernummer 3359504
L-Nummer L24040 961

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm, Nutzlänge (LU) 48.94 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 095
  • Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 59.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 48.94 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen