• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 095-029-10C-3D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3359503
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359503
EAN / GTIN 7291075400229
Herstellernummer 3359503
L-Nummer L24040 956

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 80.3 mm, Nutzlänge (LU) 29.94 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 095
  • Gesamtlänge (OAL) 80.3 mm
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 41.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 29.94 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb