• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRF12A60-P175-5T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 3357305
Netto: 71,40 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3357305
EAN / GTIN 7291075460568
Herstellernummer 3357305
L-Nummer L24060 368

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T05

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb