{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 4,5 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Schaft-Vierkant | 3,4 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Herstellernummer | 335645 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Auskraglänge H | 70 | 7 | 25 |
Außen-⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Schaft-⌀ d | 19 | 19 | 19 |
Schaft-Vierkant | 3,4 | 3,4 | 3,4 |