• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET HSK A63 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit HSK-Adaption

Artikel-Nr.: 3355062
Netto: 5.240,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 3355062
EAN / GTIN 7291075400045
Herstellernummer 3355062
L-Nummer L24120 3007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): HSK A63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslänge (LF): 124 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 173 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): HSK A63

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb