{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 16 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M14 − M33 | |
Außen-⌀ D | 68 mm | |
Schaft-⌀ d | 48 mm | |
Anschlusslänge L | 55,5 mm | |
Auskraglänge H | 14 mm | |
Schaft-Vierkant | 12 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335440 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335913 | |
Herstellernummer | 335440 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschlusslänge L | 55,5 | 35 | 35 | 55,5 | 35 |
Auskraglänge H | 14 | 11 | 34 | 45 | 96 |
Außen-⌀ D | 68 | 46 | 50 | 72 | 50 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schaft-⌀ d | 48 | 31 | 31 | 48 | 31 |
Schaft-Vierkant | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung |