• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNM 160-048-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352578
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3352578
    EAN / GTIN 7291075401332
    Herstellernummer 3352578
    L-Nummer L24040 520

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm, Nutzlänge (LU) 57.3 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 160
    • Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm
    • Point Length (PL) 2.42 mm
    • Kraglänge (LPR) 77.3 mm
    • Nutzlänge (LU) 57.3 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb