• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNM 135-041-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352573
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352573
EAN / GTIN 7291075401295
Herstellernummer 3352573
L-Nummer L24040 504

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 90.6 mm, Nutzlänge (LU) 48.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 135
  • Gesamtlänge (OAL) 90.6 mm
  • Point Length (PL) 2.05 mm
  • Kraglänge (LPR) 68.6 mm
  • Nutzlänge (LU) 48.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb