• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 10-3XS-JHP Werkzeuge mit Hebelverriegelung und JETCUT-Kühlsystem mit CXMG 80°-Rhombus-Schneiden für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3352102
Netto: 291,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352102
EAN / GTIN 7291075439441
Herstellernummer 3352102
L-Nummer L23990 1941

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5″ ,Kopflänge (LH) 0.787″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 0.787″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb