• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLND6.0-12-2.0-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3351251
Netto: 1.640,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3351251
EAN / GTIN 7291075384598
Herstellernummer 3351251
L-Nummer L23980 1928

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 5″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 5″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb