• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme mit HM390 TPKT 0502 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: 3350633
Netto: 286,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3350633
    EAN / GTIN 7291075396928
    Herstellernummer 3350633
    L-Nummer L23980 2977

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.48″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 0.95″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.48″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
    • Antriebsgröße (DRVS): 0.394″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 0.65″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
    • Gesamtlänge (OAL): 0.95″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb