• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 170-085-19.05A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346968
Netto: 435,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346968
    EAN / GTIN 7291075396249
    Herstellernummer 3346968
    L-Nummer L24040 938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17 ,Gesamtlänge (OAL) 6.702″ ,Nutzlänge (LU) 3.488″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
    • Nenndurchmesser: 0.669″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 4.598″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 170-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 6.702″
    • Point Length (PL): 0.1386″
    • Kraglänge (LPR): 4.737″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 3.488″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb