• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D09.9-1-W20-12 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346917
Netto: 217,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346917
    EAN / GTIN 7291075377194
    Herstellernummer 3346917
    L-Nummer L24090 133

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 9.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Nutzlänge (LU) 16 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 7.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9.9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb