• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLXL 10-3X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346712
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346712
EAN / GTIN 7291075392036
Herstellernummer 3346712
L-Nummer L23990 2023

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Dmin Abstechen 3/4″ ,Schafthöhe (H) 0.574″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 0.433″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Dmin Abstechen 3/4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 8 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.574″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb