• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLXR 10-3X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346711
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346711
EAN / GTIN 7291075392029
Herstellernummer 3346711
L-Nummer L23990 2017

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Dmin Abstechen 3/4″ ,Schafthöhe (H) 0.574″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 0.433″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Dmin Abstechen 3/4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 8 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.574″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb