• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNR 2020X-08-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346704
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346704
EAN / GTIN 7291075392227
Herstellernummer 3346704
L-Nummer L23990 1885

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 106 mm, Kopflänge (LH) 36 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 106 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 36 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.