{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | MK2 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 46 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer |
334644 M3-12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197606693
Kopieren |
|
Herstellernummer |
334644 M3-12
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |